Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIDE SPA - SDE67210-60 SIRIUS 70W G12 BINAR.30?+30?BR - 67210-60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - G12

Packung

  • 1 ST

EAN

8017522130858

Artikelnummer

SDE67210-60

Herstellernummer

67210-60

Hersteller

SDE

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

G12

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Höhe/Tiefe:

200 mm

Außendurchmesser:

170 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto / Proiettore, marca SIDE S.P.A., modello SDE67210-60 - SIRIUS 70W G12 BINAR.30 30 BR