SIDE SPA - SDE646349-I DRIVER ON-OFF- 30W- IP20-500 700MA - 646349-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsstrom - 500...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532384869
Artikelnummer
SDE646349-I
Herstellernummer
646349-I
Hersteller
SDE
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
500...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
145 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
29.5 mm