SIDE SPA - SDE645777-LBN LED STRIP 3 L.5MT- LARGHEZZA 10MM- N.LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 19 W
Packung
1 ST
EAN
8017532272784
Artikelnummer
SDE645777-LBN
Herstellernummer
645777-LBN
Hersteller
SDE
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19 W
Ausführung:
Schlauch
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
6
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
ja



