Startseite

SIDE SPA - SDE645038 DRIVER ON-OFF 1W IP20 24VDC - 645038

KopierenKopieren
SIDE SPA - SDE645038 DRIVER ON-OFF 1W IP20 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Länge - 254 mm

  • Breite - 45 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Box di alimentazione

EAN

8017522126080

Artikelnummer

SDE645038

Herstellernummer

645038

Hersteller

SDE

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ausgangsspannung:

24...24 V

Länge:

254 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

325 mm

installazione: Incasso a Soffitto/Parete,corpo / struttura: Corpo in materiale termoplastico,colore: Bianco,alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc,tensione: 220-240V 50/60Hz,rifasamento: si,classe isolamento: Classe 2,peso: 0,200kg,grado IP: 20,filo incandescente: 650 °C,note: ,Uscita 24Vdc - Dimensione: A 254mm, B 45mm, C 35mm