Startseite

SIDE SPA - SDE63069-LBN NET RANGE 15 41W 4932LM 4000K IP20 BR 90 - 63069-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

827 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532312978

Artikelnummer

SDE63069-LBN

Herstellernummer

63069-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

37...37 W

Leuchtenlichtausbeute:

134.3...0 lm/W

Max. Systemleistung:

41 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4970...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

250 mm

Außendurchmesser:

180 mm

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8%. Vetro / schermo: Vetro satinato temprato. Pressacavo: Passacavo in gomma siliconica. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 1050mA Vdc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 90°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 2 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: COB LED. Potenza complessiva: 41 W. Flusso apparecchio: 4099.3 lm. Durata nominale: 50000 ore L90 B20. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: > 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. Lampada: 1 x LED 37 W 4970 lm .