Startseite

SIDE SPA - SDE4439-LBN LINEA 79.5W 12054LM 4000K IP40 BR 220-24 - 4439-LBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.330 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532362263

Artikelnummer

SDE4439-LBN

Herstellernummer

4439-LBN

Hersteller

SDE

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Refraktorlinse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

72.5...72.5 W

Leuchtenlichtausbeute:

169.3...0 lm/W

Max. Systemleistung:

76.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12275...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

70 mm

Höhe/Tiefe:

50.3 mm

Länge:

2820 mm

Mit Lampenschutzkorb:

nein

LINEA (vano ottico). Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: A Soffitto/Sospensione. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Lente LED inPMMA. Pressacavo: Fermacavo in nylon 66. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 500mA dc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 60°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,600 kg. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 76.5 W. Flusso apparecchio: 12238.2 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B10. Temperatura di colore: 4000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM. LAMPADA: 1 x LED 72.5 W 12275 lm RG0.