SIDE SPA - SDE4195 SINDI 220 225X225MM 21W 1493LM 3000K IP2 - 4195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8017522223031
Artikelnummer
SDE4195
Herstellernummer
4195
Hersteller
SDE
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
240 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
240 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Einbaulänge:
225 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaubreite:
225 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Ein SIDE SPA Produkt
Entdecken Sie die SIDE SPA-Serie


