SIDE SPA - SDE4071 PIASTRA TIRAFONDI GR - 4071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 150 mm
Einstecktiefe - 175 mm
Gewicht - 8 kg
Packung
1 ST
EAN
8017532361228
Artikelnummer
SDE4071
Herstellernummer
4071
Hersteller
SDE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
150 mm
Einstecktiefe:
175 mm
Gewicht:
8 kg
Destinazione d'uso: Interni, Esterni, LED. Installazione: A Pavimento/Terra. Corpo / struttura: Corpo in acciaio zincato .


