Startseite

SIDE SPA - SDE3743-LBC-P TRAIL L.1560MM 37W 2860LM 3000K IP40 BR - 3743-LBC-P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 44.2 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.108 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017532351335

Artikelnummer

SDE3743-LBC-P

Herstellernummer

3743-LBC-P

Hersteller

SDE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

44.2 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1560 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

70 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

34.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

40.2...40.2 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

91.79...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3690...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Destinazione d'uso: Interni, led. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. Colore: Bianco. Vetro / schermo:Schermo diffusore in policarbonato prismato. Alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED uscita 24Vcc. Tensione: 220-240V 50/60Hz. Fascio: Simmetrico diffondente 120°. Classe isolamento: Classe 1. Peso: 3,400 kg. Grado IP: 20. Filo incandescente: 650 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: SMD LED. Potenza complessiva: 44.2 W. Flusso apparecchio: 2605.5 lm. Durata nominale: 50000 ore L80 B20. Temperatura di colore: 3000K. Indice resa cromatica: 80. Costanza cromarica: 3 SDCM . Lampada: 1 x LED 40.2 W 3690 lm.