Startseite

SIDE SPA - SDE25402-BUS BINARIO TRIFASE DALI 4 MT. NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Nennspannung - 380...380 V

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532258566

Artikelnummer

SDE25402-BUS

Herstellernummer

25402-BUS

Hersteller

SDE

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Nennspannung:

380...380 V

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Länge:

25000 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

32 mm

Schutzklasse:

I

Nome: SITRACK DALI - Binario Trifase 4 mt. Famiglia: SITRACK / DALI Plafone. Destinazione d'uso: Interni, Food, LED. Installazione: Fissaggio a Plafone. Corpo / struttura: Corpo in estruso di alluminio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri di poliestere. 380 V.