SIDE S.P.A. - SDE67370-LBN BEND MICRO 3 LED 18W LBN 350MA BR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Traversenmontage - nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8017532326302
Artikelnummer
SDE67370-LBN
Herstellernummer
67370-LBN
Hersteller
SDE
Geeignet für Wandmontage
nein
Geeignet für Pendelaufhängung
nein
Geeignet für Deckenmontage
nein
Geeignet für Traversenmontage
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
nein
Geeignet für Stromschienenmontage
ja
Geeignet für Klemmmontage
nein
Verstellbarkeit
drehbar
Mit Bewegungsmelder
nein
Mit Lichtsensor
nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
3
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Gehäusefarbe
schwarz
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff transparent
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
350...350 mA
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
ja
Reflektor
hochglänzend
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
mediumstrahlend 21-40°
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
I
Geeignet für Lampenleistung
6.1...6.1 W
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
660 lm
Breite
68 mm
Höhe/Tiefe
102 mm
Länge
375 mm
Außendurchmesser
42 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
installazione: Fissaggio a Parete/Plafone. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 e base in lamiera di acciaio. verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. colore: Nero. riflettore ottica: Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile. vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato trasparente. pressacavo: Fermacavo in nylon 66. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico concentrante 30 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 1,400 kg. grado IP: 20. filo incandescente: 650 °C. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza complessiva: 7.1 W. flusso apparecchio: 1683.6 lm. durata nominale: 50000 ore L90 B50. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 80. Lampada: 3 x LED 6.1 W 660 lm.