Startseite

SICOM (UNICOMP DNA) - DNAMBP0600041 COND 60 UF M8F 450V - MBP0600041

KopierenKopieren
SICOM (UNICOMP DNA) - DNAMBP0600041 COND  60 UF   M8F  450V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 60 µF

  • Nennspannung - 400...450 V

  • Ausführung - Reihenkondensator für L-Lampe

  • Mit Steckklemme - ja

  • Durchmesser - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564114755

Artikelnummer

DNAMBP0600041

Herstellernummer

MBP0600041

Hersteller

SOL

Kapazität:

60 µF

Nennspannung:

400...450 V

Ausführung:

Reihenkondensator für L-Lampe

Mit Steckklemme:

ja

Durchmesser:

55 mm

Länge:

97 mm

Condensatori di rifasamento per motori elettrici 400-450V. 60UF.