SICOM (TRIDONIC) - TDN87500577 LC 10W 350MA FIXC C SNC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ohne Dimmfunktion - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210616018
Artikelnummer
TDN87500577
Herstellernummer
87500577
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch
ja
Ohne Dimmfunktion
ja
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom
ja
Geeignet für Konstantspannung
ja
Ausgangsspannung
220...240 V
Ausgangsstrom
350...350 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
nein
Ausgangsleistung
10...10 W
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
II
Länge
80 mm
Breite
21 mm
Höhe
40 mm
LC 10W 350mA fixC C SNC