SICOM (TRIDONIC) - TDN28002464 LC 69W 350-500MA FLEXC LP ADV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ohne Dimmfunktion - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210673332
Artikelnummer
TDN28002464
Herstellernummer
28002464
Hersteller
SOL
Geeignet für Außengebrauch
ja
Ohne Dimmfunktion
ja
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom
ja
Geeignet für Konstantspannung
ja
Ausgangsspannung
220...240 V
Ausgangsstrom
350...500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
nein
Ausgangsleistung
69...69 W
Schutzart (IP)
IP20
Schutzklasse
II
Länge
268 mm
Breite
30 mm
Höhe
21 mm
Driver LC 69W 350-500mA flexC lp ADV