SICOM (TRIDONIC) - TDN28002103 LLE FLEX G1 8X4800 10W-1200LM/M 830 SNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1200 lm
Schutzart (IP) - IP00
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 4800 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
9006210639246
Artikelnummer
TDN28002103
Herstellernummer
28002103
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
4800 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
10.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mit Endstück:
ja



