Startseite
Nicht mehr in Produktion

SICOM (TRIDONIC) - TDN28002102 LLE FLEX G1 8X4800 11W-1200LM/M 827 SNC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Farbtemperatur - 27000...27000 K

  • Länge - 4800 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210639215

Artikelnummer

TDN28002102

Herstellernummer

28002102

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Schutzart (IP):

IP00

Farbtemperatur:

27000...27000 K

Länge:

4800 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

10.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Mit Endstück:

ja

LLE FLEX G1 8x4800 11W-1200lm/m 827 SNC - Striscia LED a tensione costante 24 V, dimmerabile (SELV). Ideale per molti tipi di illuminazione decorativa: accenti su facciate, emissione indiretta su soffitto, inserimento in modanature o profili di alluminio . Flusso luminoso di 1200 lm/m. Temperatura di colore 2700 K con SDCM 3. Efficienza modulo fino a 125 lm/W con tp = 65 °C. Opzioni di taglio a passi di 5 cm per una grande libertà di design. Interasse punti luce di 8,3 cm per una luminosità molto omogenea. Autoadesivo 3M sul lato posteriore, per fissaggio veloce su varie superfici. Raccordi PCB e cavi per innesti, per giunzione rapida e s enza utensili. Lunga durata, fino a 50.000 ore. 5 anni di garanzia. Soluzione in abbinamento al driver LED Tridonic atensione costante (fixed-Output e dimmerabile). Caratteristica del fascio 120°. Temperatura ambiente -25...+45 °C. Tensione alimentata in DC 24 V. Range tensione alimentata in DC 21,5 – 26,4 V. IP00 .