SICOM (TRIDONIC) - TDN28002100 LLE FLEX G1 8X4800 5W-600LM/M 840 SNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 600 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 4800 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
9006210639154
Artikelnummer
TDN28002100
Herstellernummer
28002100
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
600 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
4800 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Montageart:
Aufbau/Einbau
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Anschlussart:
Schraubklemme
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein



