SICOM (TRIDONIC) - TDN22185227 PC 2X58 T8 TOP SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - nein
Für Lampenart T26 - ja
Nennspannung - 220...240 V
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
9006210393384
Artikelnummer
TDN22185227
Herstellernummer
22185227
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart T26:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
280 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
28 mm
Descrizione del prodotto: Classe di efficienza energetica CELMA A2. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Ampia gamma di temperature (per i valori si veda tabella). Flusso luminoso costante a prescindere dalle fluttuazioni della corrente di rete. Preriscaldamento lampade per min. 30.000 accensioni senza sostituzione di lampade. Predisposto per THD < 10 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Riaccensione automaticaa seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Spegnimento di sicurezza di lampade difettose e usurate. Morsetti ad innesto per un rapido cablaggio automatico o manuale. Idoneo per i sistemi d'illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172.