Startseite

SICOM - SOL7004132 SIRIOLED PANEL R 30X120 860 - 7004132

KopierenKopieren
SICOM - SOL7004132 SIRIOLED PANEL R 30X120 860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990368

Artikelnummer

SOL7004132

Herstellernummer

7004132

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1195 mm

Breite:

295 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

10.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

80...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3680...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

SIRIOled panel R 30x120 46W 3680Lm 860 6000k bianco freddo. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 46 Watt. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. Vita media: 50.000 ore @ LMF.. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza.