Startseite

SICOM - SOL7004124 SIRIO LED PANEL SMART R 30X120 830 - 36 - 7004124

KopierenKopieren
SICOM - SOL7004124 SIRIO LED PANEL SMART R 30X120 830 -  36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904992881

Artikelnummer

SOL7004124

Herstellernummer

7004124

Hersteller

SOL

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

85...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3060...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

296 mm

Höhe/Tiefe:

10.5 mm

Länge:

1196 mm

Pannelli LED - Ideale per gli ambienti in cui è richiesta un’illuminazione a LED professionale. Alimentatore on/off e staffe di fissaggio a controsoffitto incluse. Cornice bianca RAL9003. Disponibile con temperatura colore 3000K, garantisce valore CRI>80. Disponibile anche il KIT dimmerabile e il KIT per mettere in emergenza il pannello. LED 36W 3060lm 3000K CRI 80.