Startseite

SICOM - SOL7004122 SIRIOLED PANEL R 30X60 860 - 7004122

KopierenKopieren
SICOM - SOL7004122 SIRIOLED PANEL R 30X60 860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990399

Artikelnummer

SOL7004122

Herstellernummer

7004122

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Breite:

295 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

10.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

80...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1760...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

SIRIOled panel R 30x60 860 - 22W 1760lm 6000K. IP52. Alimentazione: 24 Vdc. CRI>80. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C.