Startseite

SICOM - SOL7004121 SIRIOLED PANEL R 30X60 842 - 7004121

KopierenKopieren
SICOM - SOL7004121 SIRIOLED PANEL R 30X60 842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4200...4200 K

  • Schutzart (IP) - IP52

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1.716 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990382

Artikelnummer

SOL7004121

Herstellernummer

7004121

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

4200...4200 K

Schutzart (IP):

IP52

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1.716 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Breite:

295 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

10.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SIRIOled panel R 30x60 22W 1.716Lm 842 4200k bianco neutro. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 90 Watt. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. Vita media: 50.000 ore @ LMF.. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza.