Startseite

SICOM - SOL7004091 SIRIOLED PANEL Q 30X30 842 - 7004091

KopierenKopieren
SICOM - SOL7004091 SIRIOLED PANEL Q 30X30 842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4200...4200 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990290

Artikelnummer

SOL7004091

Herstellernummer

7004091

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

4200...4200 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

295 mm

Breite:

295 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

10.5 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

78...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

780...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

SIRIOled panel Q 30x30 842. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 42 Watt. Fascio: 150°. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. Vita media: 50.000 ore @ LMF 1. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza.842: 4.200°K bianco neutro. Lampada: LED 10W 780Lm 4200K.