SICOM - SOL5605995 SIRIOTAPE 20W/M 840 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP00
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 20 W
Packung
1 ST
EAN
8033564117312
Artikelnummer
SOL5605995
Herstellernummer
5605995
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
20 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
25 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm



