SICOM - SOL3570386 JC 100W 12V GY6.35 - 3570386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 100 W
Lampenspannung - 12...12 V
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 2900 K
Durchmesser - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
8033564110313
Artikelnummer
SOL3570386
Herstellernummer
3570386
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
12...12 V
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2900 K
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
44 mm
UV-Schutz:
nein
Infrarottechnik:
nein
Ausführung:
klar
Xenon:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h