SICOM - SOL3570354 JC 75W 12V GY6.35 - 3570354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 75 W
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 2900 K
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8033564110306
Artikelnummer
SOL3570354
Herstellernummer
3570354
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
75 W
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2900 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
12...12 V
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
44 mm
UV-Schutz:
nein
Infrarottechnik:
nein
Ausführung:
klar
Xenon:
nein


