SICOM - SOL3570263 JC 35W 12V GY6.35 - 3570263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Sockel - GY6,35
Farbtemperatur - 2900 K
Lampenspannung - 12...12 V
Durchmesser - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
8033564110283
Artikelnummer
SOL3570263
Herstellernummer
3570263
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
35 W
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2900 K
Lampenspannung:
12...12 V
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
44 mm
UV-Schutz:
nein
Infrarottechnik:
nein
Ausführung:
klar
Xenon:
nein
Lampada alogena a bassa tensione senza riflettore, marca SICOM S.R.L., modello SOL3570263 - JC 35W 12V GY6.35


