SICOM (BLV LICHT) - BLV103251 Reflektorlampe si - 103251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Sockel - GU5,3
Ausstrahlungswinkel - 36 °
Farbtemperatur - 2950 K
Frontscheibe - nein
Packung
1 ST
EAN
4041061000703
Artikelnummer
BLV103251
Herstellernummer
103251
Hersteller
SOL
Lampenleistung:
35 W
Sockel:
GU5,3
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbtemperatur:
2950 K
Frontscheibe:
nein
Durchmesser:
50.8 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Reflektorart:
Aluminium
Lampada alogena a bassa tensione con riflettore, marca SICOM S.R.L., modello BLV103251 - BLV REFLEKTO ARGENT 35W FMW CV


