SICK - SIK7902138 IQ80-60NUP-KK0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - AC/DC
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449074498512
Artikelnummer
SIK7902138
Herstellernummer
7902138
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
20...20 V
Breite des Sensors:
80 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Schaltfrequenz:
4 Hz


