SICK - SIK7900602 MZK1-02VPS-AU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des Schaltausgangs - PNP 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel 
- Schutzart (IP) - IP67 
Packung
- 1 ST 
EAN
8013768951943
Artikelnummer
SIK7900602
Herstellernummer
7900602
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP67
MZK1-02VPS-AU0. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Forma cilindrica Cilindro con scanalatura a coda di rondine. Lunghezza 26 mm Uscita di commutazione PNP. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Superficie attiva Davanti. Materiale, superficie attiva Materiale plastico, Materiale plastico. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m