Startseite

SICK - SIK7020037 LISF32900 FIBER OPTIC - 7020037

KopierenKopieren
SICK - SIK7020037 LISF32900 FIBER OPTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 315...315 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021941169

Artikelnummer

SIK7020037

Herstellernummer

7020037

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

315...315 °C

LISA32900. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema a sbarramento. Per sensore a fibra ottica WLL260 Lunghezza fibra ottica 900 mm. Materiale, nucleo Fibra di vetro. Materiale, guaina Acciaio inox. Dimensioni bussola di montaggio Ø 7,4 mm. Dimensioni bussola terminale Ø 4,7 mm. Bussola liscia ✔. Deflettore a 90° ✔. Raggio di curvatura, fibra ottica 19 mm Temperatura ambiente di funzionamento –50 °C ... +250 °C