Startseite

SICK - SIK6052631 DSL-1204-G05MNI - 6052631

KopierenKopieren
SICK - SIK6052631 DSL-1204-G05MNI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070832167

Artikelnummer

SIK6052631

Herstellernummer

6052631

Hersteller

SIK

DSL-1204-G05MNI. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavo di collegamento con connettore femmina e connettore maschio. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 4 poli, diritta Tipo di collegamento testa B Connettore maschio, M12, 4 poli, diritta. Materiale, connettore a spina PUR. Colore, connettore a spina Grigio. Materiale, dado zigrinato Acciaio inox (V4A/1.4404). Cavo 5 m, A 4 fili, non schermato, PVC