SICK - SIK6049736 IM05-1B5POVU2S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltabstand - 1.5 mm 
- Ausführung des Schaltausgangs - PNP 
- Spannungsart - DC 
- Durchmesser des Sensors - 5 mm 
- Länge des Sensors - 25 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449074354351
Artikelnummer
SIK6049736
Herstellernummer
6049736
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
3000 Hz


