Startseite

SICK - SIK6048410 UM18-217165101 ULTRASONIC SENSOR - 6048410

KopierenKopieren
SICK - SIK6048410 UM18-217165101  ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024373301

Artikelnummer

SIK6048410

Herstellernummer

6048410

Hersteller

SIK

UM18-217165101. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione 0,2 mm. Tempo di risposta 32 ms. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tempo di uscita 8 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 380 kHz. Uscita di commutazione 1 x NPN (200 mA). Isteresi 2 mm. Uscita di emissione Diritta