Startseite

SICK - SIK6048409 UM18-217161102 ULTRASONIC SENSOR - 6048409

KopierenKopieren
SICK - SIK6048409 UM18-217161102  ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024790443

Artikelnummer

SIK6048409

Herstellernummer

6048409

Hersteller

SIK

UM18-217161102. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione 0,2 mm. Tempo di risposta 32 ms. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tempo di uscita 8 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 380 kHz. Uscita di commutazione 1 x PNP (200 mA). Isteresi 2 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia PBT. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 4 poli. Uscita di emissione Angolato