Startseite

SICK - SIK6048404 UM18-218126111 ULTRASONIC SENSOR - 6048404

KopierenKopieren
SICK - SIK6048404 UM18-218126111  ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274879

Artikelnummer

SIK6048404

Herstellernummer

6048404

Hersteller

SIK

UM18-218126111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Tempo di risposta 80 ms. Tempo di uscita 20 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 200 kHz. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Uscita di emissione Diritta.