Startseite

SICK - SIK6048403 UM18-21812A212 ULTRASONIC SENSOR - 6048403

KopierenKopieren
SICK - SIK6048403 UM18-21812A212 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274862

Artikelnummer

SIK6048403

Herstellernummer

6048403

Hersteller

SIK

UM18-21812A212. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Tempo di risposta 80 ms. Frequenza di commutazione 10 Hz. Tempo di uscita 20 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 200 kHz. Uscita di commutazione 1 x opposizione di fase PNP/NPN (100 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 20 mm. Uscita di emissione Angolato