Startseite

SICK - SIK6048401 UM18-212127112 ULTRASONIC SENSOR - 6048401

KopierenKopieren
SICK - SIK6048401 UM18-212127112  ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274848

Artikelnummer

SIK6048401

Herstellernummer

6048401

Hersteller

SIK

UM18-212127112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 65 mm ... 350 mm, 600 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Tempo di risposta 64 ms. Tempo di uscita 16 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 400 kHz. Peso 30 g. Uscita di emissione Angolato. Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF