Startseite

SICK - SIK6048400 UM18-212127111 ULTRASONIC SENSOR - 6048400

KopierenKopieren
SICK - SIK6048400 UM18-212127111 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274831

Artikelnummer

SIK6048400

Herstellernummer

6048400

Hersteller

SIK

UM18-212127111. SENSORI AD ULTRASUONI. Teach-in dell'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Compensazione della temperatura, Ingresso multifunzioni: teach esterno / sincronizzazione / multiplexing, Sincronizzazione fino a 10 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 10 sensori, Resettare sull'impostazione di consegna. Forma costruttiva Cilindrico Materiale della custodia Ottone nichelato Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display 2 x LED. Peso 25 g. Uscita di emissione Diritta