Startseite

SICK - SIK6048395 UM18-211127112 ULTRASONIC SENSOR - 6048395

KopierenKopieren
SICK - SIK6048395 UM18-211127112 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274787

Artikelnummer

SIK6048395

Herstellernummer

6048395

Hersteller

SIK

UM18-211127112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione = 0,069 mm. Campo di rilevamento (tipico) Vedere diagrammi. Uscita analogica 1 x 0 V ... 10 V (= 100 kO). Uscita analogica Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Uscita di emissione Angolato