Startseite

SICK - SIK6048394 UM18-211127111 ULTRASONIC SENSOR - 6048394

KopierenKopieren
SICK - SIK6048394 UM18-211127111 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274770

Artikelnummer

SIK6048394

Herstellernummer

6048394

Hersteller

SIK

UM18-211127111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Campo di rilevamento (tipico) Vedere diagrammi. Uscita analogica 1 x 0 V ... 10 V (≥ 100 kΩ). Uscita analogica Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Uscita di emissione Diritta