Startseite

SICK - SIK6048392 UM18-211126111 ULTRASONIC SENSOR - 6048392

KopierenKopieren
SICK - SIK6048392 UM18-211126111  ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274756

Artikelnummer

SIK6048392

Herstellernummer

6048392

Hersteller

SIK

UM18-211126111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Campo di rilevamento (tipico) Vedere diagrammi. Uscita analogica 1 x 4 mA ... 20 mA (≤ 500 Ω). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Peso 25 g. Uscita di emissione Diritta