Startseite

SICK - SIK6048388 UM18-217127111 ULTRASONIC SENSOR - 6048388

KopierenKopieren
SICK - SIK6048388 UM18-217127111  ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274718

Artikelnummer

SIK6048388

Herstellernummer

6048388

Hersteller

SIK

UM18-217127111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Uscita analogica 1 x 0 V ... 10 V (≥ 100 kΩ). Risoluzione uscita analogica 12 bit. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display 2 x LED. Peso 25 g. Uscita di emissione Diritta.