Startseite

SICK - SIK6041695 UP56-214112 ULTRASONIC SENSOR - 6041695

KopierenKopieren
SICK - SIK6041695 UP56-214112 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077087720

Artikelnummer

SIK6041695

Herstellernummer

6041695

Hersteller

SIK

UP56-214112. SENSORI DI MISURAZIONE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO. Fluido Liquidi, Materiale sfuso. Tipo di rilevamento Soglia, continuo. Distanza di lavoro nel contenitore 350 mm ... 3.400 mm. Distanza di lavoro nel tubo d'immersione 350 mm ... 8.000 mm. Tempo di risposta ≤ 240 ms. Tipo di allacciamento Connettore circolare M12 x 1, 5 poli. Segnale d'uscita 2 x PNP Isteresi 50 mm. Segnale di tensione alto (HIGH) Uv –3 V. Ritardo disponibilità ≤ 300 ms