Startseite

SICK - SIK6039158 COILED CORD 3M0 - 6039158

KopierenKopieren
SICK - SIK6039158 COILED CORD   3M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075287689

Artikelnummer

SIK6039158

Herstellernummer

6039158

Hersteller

SIK

Cavo di collegamento (connettore maschio-connettore maschio). ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavo di collegamento con connettore maschio e connettore maschio. Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, USB-A. Tipo di collegamento testa B Connettore maschio, RJ45. Cavo 3,8 m, Cavo a spirale, non schermato. Tipo di segnale USB Descrizione Per connessione tastiera o USB Com Port Emulation