Startseite

SICK - SIK6039156 COILED CORD 3M0 - 6039156

KopierenKopieren
SICK - SIK6039156 COILED CORD   3M0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076142932

Artikelnummer

SIK6039156

Herstellernummer

6039156

Hersteller

SIK

Cavo di collegamento (connettore maschio-connettore femmina). Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavo di collegamento con connettore femmina e connettore maschio. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, D-Sub, 9 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Connettore maschio, RJ45. Cavo 3,8 m, Cavo a spirale, non schermato. Tipo di segnale RS-232 TTL. Indicazione Tensione via Pin 9 o alimentatore esterno necessaria