Startseite

SICK - SIK6038602 IH03-0B6PS-VR1

KopierenKopieren
SICK - SIK6038602 IH03-0B6PS-VR1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.6 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022127265

Artikelnummer

SIK6038602

Herstellernummer

6038602

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

0.6 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

3 mm

Länge des Sensors:

22 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz

IH03-0B6PS-VR1. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma monoscocca. Struttura custodia Forma costruttiva standard Diametro Ø 3 mm. Distanza di commutazione Sn 0,6 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 0,486 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 5.000 Hz. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, con raccordo zigrinato, 0,2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili