Startseite

SICK - SIK6037675 UM30-212114 ULTRASONIC SENSOR - 6037675

KopierenKopieren
SICK - SIK6037675 UM30-212114    ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158926

Artikelnummer

SIK6037675

Herstellernummer

6037675

Hersteller

SIK

UM30-212114. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 65 mm ... 350 mm, 600 mm. Risoluzione = 0,18 mm. Tempo di risposta 64 ms. Frequenza di commutazione 12 Hz. Tempo di uscita 16 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 400 kHz Uscita di commutazione 2 x NPN (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 5 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 150 g. Uscita di emissione Diritta