Startseite

SICK - SIK6037664 UM30-211112 ULTRASONIC SENSOR - 6037664

KopierenKopieren
SICK - SIK6037664 UM30-211112    ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076158834

Artikelnummer

SIK6037664

Herstellernummer

6037664

Hersteller

SIK

UM30-211112. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Tempo di risposta 32 ms. Frequenza di commutazione 25 Hz. Tempo di uscita 8 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 320 kHz Uscita di commutazione 2 x PNP (200 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 3 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato, PBT. Display: TPU. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 150 g. Uscita di emissione Diritta