Startseite

SICK - SIK6037537 UM30-213111 ULTRASONIC SENSOR - 6037537

KopierenKopieren
SICK - SIK6037537 UM30-213111 ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070465419

Artikelnummer

SIK6037537

Herstellernummer

6037537

Hersteller

SIK

UM30-213111. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 200 mm ... 1.300 mm, 2.000 mm. Risoluzione ≥ 0,18 mm. Tempo di risposta 92 ms. Frequenza di commutazione 8 Hz. Tempo di uscita 23 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 200 kHz. Modalità di commutazione regolabili: distanza dall'oggetto (DtO) / finestra di commutazione (Wnd)/oggetto tra sensore e sfondo (ObSB), Teach-in dell'uscita di commutazione, uscita di commutazione parametrizzabile, uscita di commutazione invertibile, ritardo sull'avvio regolabile nell'uscita di commutazione, Compensazione della temperatura, Sincronizzazione fino a 10 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 10 sensori, Filtro di misurazione regolabile: filtro del valore di misurazione, spessore del filtro, sensibilità regolabile, schermatura del primo piano e zona di rilevamento, Spegnimento del display, Resettare sull'impostazione di consegna. Uscita di commutazione 1 x PNP (200 mA). Isteresi 20 mm. Consumo energetico ≤ 2,4 W. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 150 g. Uscita di emissione Diritta